フライス チップのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
2,607件の「フライス チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「正面フライス チップ」、「フライスカッター」、「フライス」などの商品も取り扱っております。
フライス用チップ SDKN モノタロウランキング1位
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,698税込4,068
当日出荷



チップ SEMT 住友電工ハードメタルランキング4位
1箱(10個)
6,398税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フライス用チップ TEEN モノタロウランキング5位
形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
6,298税込6,928
当日出荷



三菱マテリアルチップ SOMT
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,598税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1箱(10個)
8,198税込9,018
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



三菱マテリアルチップ TPMN
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,498税込7,148
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1箱(10個)
9,298税込10,228
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TEEN
鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状60°正三角形厚さ(mm)3.175切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.4穴の有無なし寸法F1(mm)1.4穴の形状-チップブレーカなし
1箱(10個)
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



三菱マテリアルチップ TPMN
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,498税込7,148
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

1箱(10個)
9,398税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1箱(10個)
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)